INOX merilni trak 5 m x 12,7 mm v kaseti 0,20 mm

Št. art.: 0612520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0612520
EAN/GTIN 4029713049010
Številka proizvajalca 0612520
L-število L40510 2575

Opis

Izvedba:

  • nerjaveče jeklo
  • širina 12,7 mm
  • dolžina 5 m
  • Trak od 0,08 mm navzgor, označen z dimenzijami

Opis:

Merilni trak v plastični škatli. Dolžina 5 m, širina 13 mm. Debelina 0,20 mm. Dobavljeno v posamični embalaži. Z nerjavečim jeklom

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,2 mm

Standard:

T3