{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,5 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432120 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001037794 | |
Številka proizvajalca | 4311000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
78,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.018 kosov na zalogi
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
52,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Merilno območje | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Delitev skale | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | 15 µm | 15 µm |