Precizna mala merilna ura zaščitena pred udarci 3/40 mm

Št. art.: 432550 3/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 13,15 € /kos.
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 3 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,5 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 10 µm
Merilna sila 1 N - 1,4 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432550 3/40
EAN/GTIN 4031452101553
Številka proizvajalca 10155

Opis

Izvedba:

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Zaščitena pred udarci.
Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli