Izvedba:
Barva izdelka: črna
Enostaven nanos za maksimalno zaščito
Skupna dolžina: 3 m
Skupna širina: 63,5 mm
Odlične izolacijske lastnosti
Opis:
Scotch® Tesnilne blazinice in zvitki za električno vlago so vrhunske tesnilne blazinice ali zvitki za električno vlago, ki se uporabljajo za tesnjenje električnih povezav do 600 V.
Lastnosti:
Podlaga iz PVC je odporna na vlago, alkalije, kislino, korozijo bakra in vlago.
Agresivno lepilo zagotavlja optimalen oprijem
Enostavna namestitev za maksimalno zaščito
Visoka odpornost na UV svetlobo
Odpornost na širok temperaturni razpon od 0 do 38 °C
Lahko se uporablja v zaprtih prostorih ali na prostem
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Zagotavlja odlično izolacijo
Opomba:
Primerno za tesnjenje pred vlago in izolacijo nizkonapetostnih priključkov, oblazinjenje in izolacijo vijačnih priključkov, izolacijo električnih in svetlobnih priključkov, zaščito priključkov z ozemljitveno palico in tesnjenje koncev kablov.