3M™ HDT-A Debelostenska termokrčljiva cev z lepilom, črna, 30/8 mm, 1 m, pakiranje v razsutem stanju.

Št. art.: 7100195509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100195509
EAN/GTIN 08712403596722
Številka proizvajalca 7100195509
L-število L01310 2015

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
odporen na UV žarke in številne kemične vplive
Skupna dolžina: 1000 mm
Primeren kot zunanji kanal za komplete krmilnih kablov

Opis:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A je toga, debelostenska, brezhalogenska, toplotno krčljiva cev, zasnovana za zanesljivo delovanje pri električnih spojih, povezavah in zaključkih do 1,0 kV ter za mehansko in okoljsko zaščito. Toplotno krčljive cevi HDT-A imajo ognjevarno poliolefinsko zamreženo zunanjo steno s tovarniško nanesenim lepilnim notranjim slojem.

Lastnosti:

Uravnoveša električne, fizikalne in kemične lastnosti za različne industrijske in komunalne aplikacije.
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žic, spajkanih spojev, priključkov in povezav.
Izdelano iz poliolefina, razmerje krčenja do 4,5:1
Mehanska in okoljska zaščita
Električna izolacija
SAE AS23053/15, certifikat razreda 1 in skladnost z RoHS 2011/65/EU