Izvedba:
Natisljivo v osnovnem tisku
Nizek učinek ponastavitve
Odpornost na visoke temperature
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Vodoodporen
Opis:
Označevanje v vročih okoljih do 300 °C za naše visoko zmogljive akrilne folije ni težava. Bela mat folija zanesljivo spremlja toplotno intenzivne postopke, npr. pri označevanju tiskanih vezij ali jekla. Primerni so za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko energijsko vrednostjo ter za vogale, robove in oblike. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti. V primerjavi z 3922 in 3922DSL je nanos lepila debelejši.
Lastnosti:
Tiskanje s termotransfernim, sitotiskom, visokotiskom in fleksotiskom
Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom
Temperaturna odpornost od -40 °C do +300 °C
UL in CSA priznana
Varna uporaba pri visokih temperaturah
Zaščita pred prenosom
Opomba:
Za uporabo pri visokih temperaturah, kot so tiskana vezja, jeklarska ali avtomobilska industrija.
Za lepljenje okrog vogalov in robov
Za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko porabo energije