3M™ poliestrski folijski trak 850, rdeč, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000028669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028669
EAN/GTIN 50021200035734
Številka proizvajalca 7000028669
L-število L01310 1885

Opis

Izvedba:

Prevlečen z akrilnim lepilom
Na voljo v prozornih in različnih barvah
Vsestranski za dolgotrajno uporabo v težkih pogojih
Natisljivo
Dober takojšen oprijem, odlična končna trdnost lepila

Opis:

Kovinski učinek je dosežen z izhlapevanjem aluminija med folijo in prozornim lepilom. Izhlapevanje aluminija zmanjša elektrostatični naboj in izboljša lastnosti obdelave. Ta trak je primeren za dekoracijo, spajanje, označevanje in izdelavo tiskanih, izsekanih in/ali reliefnih etiket.

Lastnosti:

Prepainted z akrilatnim lepilom
Na voljo v prozorni barvi in različnih barvah
Vsestransko uporaben za trajne aplikacije
Tiskanje
Zelo dobra odpornost na kemikalije in topila

Opomba:

Pokrov
Določanje
Okrasitev
Izolacija
Namen označevanja
Zaščita
Spajanje
Okrepitev