3M™ maskirni trak za splošne namene 201E

Št. art.: 7100195952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100195952
EAN/GTIN 04054596668690
Številka proizvajalca 7100195952
L-število L01310 88

Opis

Izvedba:

Primerno za spenjanje, pritrjevanje, zavijanje in tesnjenje.
Prilagodljiv trak, ki se ob odvijanju ne raztrga
Z lahkoto se odvije
Enostavno označevanje
Preprosto označevanje.

Opis:

Ta trak je zasnovan za splošne komercialne aplikacije, pri katerih je potrebna temperaturna odpornost in odpornost na vodo.

Lastnosti:

Primeren je za povezovanje, pritrjevanje, zavijanje in tesnjenje// Dobra takojšnja oprijemljivost in oprijemljivost, ki preprečuje luščenje ali izbočenje
Prilagodljiv trak, ki se ob odvijanju ne raztrga// preprečuje nabiranje barve in zagotavlja dobre barvne linije
Preprečuje prelivanje barve skozi// Z lahkoto se odvije
Dobra odpornost na vlago in topila
Temperaturno območje uporabe do 80 °C/1 h// Enostavno označevanje.
Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih

Opomba:

Za splošna začasna slikopleskarska dela
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev
Za začasno pritrditev ali držanje
Označevanje etiket