Izvedba:
Barva izdelka: Tan
Enostavna uporaba zaradi nadzorovanega odvijanja ter enostavnega položaja in trganja z roko
Celotna dolžina: 54,86 m
Celotna širina: 25,4 mm
Opis:
Stabilno pritrjevanje, čisto odstranjevanje Maskirni trak Scotch® Flatback 250 ima gumijasto lepilo, ki se takoj prilepi na različne površine. Z lahkoto se odlušči in čisto odstrani, zato je idealen za preskušanje oprijema barve. Posebna podlaga iz ravnega papirja zagotavlja dobro natezno trdnost in preprečuje trganje. Poleg tega se odvija nadzorovano in ga je enostavno odtrgati ter hkrati rokovati z njim. Maskirni trak 250 z ravnim hrbtom se pogosto uporablja za preskušanje oprijema barve. Primeren je tudi za držanje in pakiranje, kjer je potrebna močnejša papirna podlaga. Najboljši rezultati se dosežejo pri temperaturi 52 °C za 30 minut. Priporočena uporaba Končni pregled oprijema barve Zadrževanje in pakiranje Certificiran pregled Naš maskirni trak Scotch® Flatback Masking Tape 250 postavlja uporabnika na prvo mesto. Na notranji strani zvitka je naveden datum izdelave, zato boste vedno vedeli, kakšen je rok trajanja izdelka. Za optimalno delovanje uporabljajte maskirni trak Scotch® Flatback 250 18 mesecev od datuma izdelave. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti lahko Scotch® Flatback Masking Tape 250 pridobi certifikat ASTM D 6123/D 6123M-97. Scotch® Flatback Masking Tape 250 je bil uporabljen za izvedbo testov v skladu z ASTM D-3359. Vendar pa ta preskusna metoda ne podpira ali priporoča uporabe določenega traku. Trak je zasnovan tako, da se v skladu s preskusno metodo A standarda ASTM D-3330 prilepi na 60 oz./inch jekla.
Lastnosti:
Čisto odstranjevanje z lakiranih, prevlečenih in prašno lakiranih površin
Posebna ploska papirnata podlaga je odporna na trganje in lomljenje
Nadzorovano odvijanje in enostavno ročno pozicioniranje, rokovanje in odtrganje