Scotch® Performance PVC trak za tesnjenje škatel 6890

Št. art.: 7000095267
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095267
EAN/GTIN 08000280444138
Številka proizvajalca 7000095267
L-število L01310 1558

Opis

Izvedba:

Dobra kemijska odpornost
Dobra odpornost na vlago
Primerno za uporabo v zamrzovalniku po nanosu pri sobni temperaturi
Nizka raven hrupa pri kotaljenju
Lahko se odtrga z roko

Opis:

Podlaga iz PVC je odporna na vlago in kemikalije, lahko jo ročno odtrgate in zagotavlja tiho odvijanje. Posebna sestava lepila zagotavlja visok takojšen oprijem na vlaknene plošče. Pakirni trak 6890 je primeren za uporabo pri toplotnem krčenju.

Lastnosti:

Dobra kemijska odpornost// Zanesljiv pakirni trak za pakiranje lahkih do srednje težkih paketov
Dobra odpornost na vlago// Lahko se mirno odvije in odtrga z roko
Primerno za zamrzovanje po nanosu pri sobni temperaturi// Visoka začetna oprijemljivost in strižna trdnost
Odpornost na vlago in kemikalije// Odvijanje z nizkim hrupom
Primerno za škatle z visoko vsebnostjo recikliranega materiala// Ročno trganje

Opomba:

Primerno za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel
Za toplotno krčenje in pakiranje lahkih paketov