3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1015, bel, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000042353
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042353
EAN/GTIN 50021200968414
Številka proizvajalca 7000042353

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovostni penast trak za montažo plošč srednje trdote za tiskane vzorce s približno enako količino poltonov in poltonov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se na tem področju že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na onesnaženje s črnilom; H = večja lepilna sila na kliše; 0,38 mm
Struktura proti mehurčkom// Struktura proti mehurčkom
Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična repozicioniranost
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu