3M™ trak za kanalizacijo za splošne namene 2903

Št. art.: 7100098454
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100098454
EAN/GTIN 04054596192690
Številka proizvajalca 7100098454
L-število L01310 1677

Opis

Izvedba:

Izjemno lepljivo lepilo iz sintetične gume zagotavlja takojšen oprijem na različne površine.
Lahko se odtrga z roko v obeh smereh
Visoka natezna trdnost, idealna za pakiranje
Dobra prilagodljivost

Opis:

Scotch® General Purpose Duct Tape 2903 je vsestransko uporaben trak iz polietilenske folije na platnenem materialu in s sintetičnim gumijastim zaključkom. Dobra izbira za splošno vzdrževanje, povezovanje, ovijanje, pritrjevanje, tesnjenje in zaščito.

Lastnosti:

Izjemno lepljivo lepilo iz sintetičnega kavčuka zagotavlja takojšen oprijem na najrazličnejše površine.// Dober takojšen oprijem na najrazličnejše površine
Lahko se odtrga z roko v obeh smereh// Zelo prilagodljiv.
Visoka odpornost proti obrabi// Visoka natezna trdnost, idealna za povezovanje v svežnje
Dobra prilagodljivost// Lahko se zlahka odtrga z roko v obeh smereh
Posamično zaviti za hitro prepoznavanje in urejeno shranjevanje zvitka do uporabe

Opomba:

Za zaščito ter splošno vzdrževanje in popravila
Za ovijanje in obrobljanje cevi
Za začasna popravila, povezovanje in tesnjenje
Za pritrjevanje, zapiranje in pakiranje
Za označevanje in etiketiranje