3M™ Trak za steklene tkanine 361, bel, 25 mm x 55 m, 0,17 mm, 36 zvitkov v škatli

Št. art.: 7000047442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047442
EAN/GTIN 50021200030173
Številka proizvajalca 7000047442

Opis

Izvedba:

Visoka mehanska in toplotna odpornost
Nosilni material iz steklene tkanine
Silikonsko lepilo, ki se utrjuje s toploto
Primerno za aplikacije, kjer se zahtevata visoka odpornost na trganje in temperaturna odpornost.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C

Opis:

Zaščitite površine in materiale pred visokimi temperaturami s 3M™ trakom iz steklene tkanine za splošne namene 361. Debelina traku je 0,16 mm. Ima termoreaktivno silikonsko lepilo in je primeren za aplikacije, ki zahtevajo visoko trdnost lepila, trajnost, visoko mehansko in toplotno odpornost ter odstranjevanje brez ostankov. Njegova kratkotrajna temperaturna odpornost je do +290 °C, odvisno od vrste vira toplote in trajanja izpostavljenosti. Pri dolgotrajni izpostavljenosti vročini nad 232 °C se lepilo postopoma razgradi, zaradi česar lepilna trdnost traku oslabi, podloga iz tkanine iz steklenih vlaken pa potemni. Trak iz steklene tkanine je primeren za zahtevne aplikacije v letalski in avtomobilski industriji, pa tudi za komercialna vozila, gradbeništvo, pomorstvo in še veliko več. Uporablja se predvsem za pakiranje in tesnjenje ter ovijanje in označevanje visokotemperaturnih kablov.

Lastnosti:

Visoka mehanska in toplotna odpornost// Visoka mehanska in toplotna odpornost
Nosilni material iz steklene tkanine// Nosilni material iz steklene tkanine
Termoreaktivno silikonsko lepilo// Termoreaktivno silikonsko lepilo
Primerno za uporabo, kjer sta potrebni visoka trdnost pri trganju in temperaturna odpornost// Primerno za uporabo, kjer sta potrebni visoka trdnost pri trganju in temperaturna odpornost
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C

Opomba:

Tesnjenje
Povezovanje v pakete
Zavijanje in označevanje visokotemperaturnih linij
Zaščita pri varjenju
Za zaščito kabelskih snopov
Za spajanje tkanin, obrobljanje in tesnjenje plošč