Izvedba:
Barva izdelka: črna
Dobra prilagodljivost na neravnih površinah
Skupna dolžina: 3 m
Skupna širina: 50,8 mm
Odlična trdnost lepljenja in tesnjenja na bakru, aluminiju in vseh
Opis:
Scotch® Rubber Mastic Tape 2228 je prilegajoč se samorazlivni gumijasti trak za električno izolacijo in tesnjenje s podlago iz EPR, prevlečeno z lepilom mastik. Ta trak 2228 je primeren za uporabo pri nizki, srednji in visoki napetosti.
Lastnosti:
Zaščita pred UV-sevanjem s podlago iz etilen-propilenske gume
Primarna električna izolacija za žice in kabelske povezave ter blaženje vibracij za motorne kable do 1000 voltov.
Velika debelina materiala omogoča hitro plastenje in blaženje nepravilnih sklepov
Temperaturna odpornost do 90 °C
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Primerno za nizke, srednje in visoke napetosti
Opomba:
Proizvodnja izolacije do 1 kV
Zamenjava plašča kabla za vse vrste kablov v zaprtih prostorih in na prostem
Tesnjenje proti vlagi
Električna izolacija in dušenje vibracij v priključkih motorjev
Električna izolacija priključkov v zbiralkah do 35 kV