3M™ PTFE filmski trak 5491, siv, 25 mm x 33 m, 0,17 mm

Št. art.: 7000001582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000001582
EAN/GTIN 50021200161464
Številka proizvajalca 7000001582

Opis

Izvedba:

Debelejša različica 3M™ 5490
Odlična odpornost na kemikalije
Odpornost na visoke temperature
Ekstrudirani PTFE ima boljši oprijem na ravnih površinah kot olupljeni PTFEx
Ustvari izjemno gladko površino

Opis:

Scotch® Plain Packaging Tape 610 je prozoren trak, namenjen uporabi pri visokih temperaturah. Običajno se uporablja za zavihke in splošno pakiranje. Lepilo na osnovi naravnega kavčuka zagotavlja visoko začetno oprijemljivost in obsežen oprijem na najrazličnejše površine, vključno s plastiko, ki jo je težko zlepiti. Podlaga iz celofana je odporna na toploto.

Lastnosti:

Debelejša različica 3 M™ 5490
Visoka temperaturna odpornost
Ekstrudirani PTFE se na ravnih površinah bolje odlaga kot odluščeni PTFEx.
Ustvarja izjemno gladko površino
Posebej primerno za drsno obdelavo ravnih površin
Ekstrudirani PTFE trak se med odvijanjem skoraj ne zvije
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C

Opomba:

Zaradi visoke mehanske trdnosti in lepilno odporne površine je ta trak primeren kot drsna in zaščitna prevleka za najrazličnejše namene.
Premaz, ki odbija lepilo, za zvitke, valje, plošče itd., ki pridejo v stik z lepljivimi snovmi ali kemikalijami