Scotch® Fine Line Tape 218, zelen, 9 mm x 55 m, PN6302

Št. art.: 7000048457
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048457
EAN/GTIN 30021200063023
Številka proizvajalca 7000048457
L-število L01310 1427

Opis

Izvedba:

Odpornost na temperaturo 90 °C do ene ure
Ni primerno za uporabo na prostem
Dobra odpornost na vodo in topila
Ustvari izjemno ostre ločilne črte
Omogoča natančno pripravo za barvanje

Opis:

Ozke, trpežne zaščitne folije. se nanese na barvo vozila vzdolž linije reza (pod barvnimi folijami) pred prostoročnim rezanjem (npr. za dvobarvno folijo). Po rezanju jih je mogoče zlahka izvleči izpod folije.

Lastnosti:

Temperatura 90 °C je odporna do ene ure
Dobra odpornost na vodo in topila
Ustvarja izjemno ostre linije rezanja
Omogoča natančno pripravo barve
Zelo prilagodljiv in prilagodljiv na krivulje
Majhna debelina traku omogoča izjemno ostre črte barve
Lahko se odtrga z roko

Opomba:

Slikarska dela, pri katerih so zaželene izjemno ostre ločilne linije
Sferično oblikovane površine
Sferične površine
karoserije posebnih vozil, motornih vozil, barvanje letal in vodnih plovil