3M™ Trak iz aluminijaste folije 427, srebrn, 150 mm x 55 m, 0,117 mm

Št. art.: 7100053742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100053742
EAN/GTIN 50051125853441
Številka proizvajalca 7100053742
L-število L01310 411

Opis

Izvedba:

Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Kombinacija trdnega aluminija in trajnega lepila omogoča dolgotrajno uporabo brez težav
Zagotavlja varnost pri dolgotrajni uporabi pod visokimi obremenitvami (temperatura, UV-žarčenje).
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Nizka vnetljivost (razred L)

Opis:

Vsestranski 3M™ aluminijasti trak 427 uporabite za številne notranje in zunanje aplikacije, na primer kot splošni trak za pritrjevanje, popravilo, tesnjenje in drugo. Ta mehki aluminijasti trak ima akrilno lepilo, občutljivo na pritisk. To je zaščitna papirnata različica 425 traku in je odporen na vročino, vlago, UV žarke, vremenske vplive in kemikalije. Je toplotno prevoden in povečuje učinkovitost ogrevanja in hlajenja. Prilagodljiv trak je primeren za zahtevne aplikacije, kjer je potrebna toplotna odpornost in/ali odboj svetlobe. Uporabljajte ga pri odstranjevanju barve z letal, za maskiranje in kot oviro za vlago, za mehansko pritrjevanje kablov in hladilnih tuljav v ″beli tehniki″, kot odsevnik in razpršilec toplote ter pri popravilih vozil. Trak lahko uporabite tudi za izdelavo izsekov iz aluminijaste folije za uporabo v letalski industriji, industriji gospodinjskih aparatov in avtomobilski industriji.

Lastnosti:

Odlične tesnilne lastnosti zaradi dobre zaščite pred vlago (difuzija vodne pare)
Kombinacija robustnega aluminija in trajnega lepila omogoča dolgotrajno uporabo brez težav
Zagotavlja varnost pri dolgotrajnih visoko-stresnih aplikacijah (temperatura, UV)
Zaščitni pokrov je zelo primeren za proizvodnjo žigosanih delov
Visoka odpornost na staranje in vremenske vplive
Močan odboj toplote in svetlobe

Opomba:

za pritrjevanje hladilnih tuljav na hladilnike
uveljavljen v avtomobilski in letalski industriji
Primeren kot zaščita pred vlago (npr. bela tehnika)
Za zaščito pred toplotnim sevanjem