{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Elastomer | |
Gostota | 0,78 g/cm3 | |
Oblika | Sprej | |
Vnetišče | −42 °C | |
Trdnost po | 1 min - 15 min | |
Čas sušenja | 1 min | |
Primerno za material | Tkanina; les; Karton; Papir; Umetna masa | |
Barva | rdeča | |
Količina polnjenja | 500 ml | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 27 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 15 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS09 Okolju nevarno | |
Vrsta izdelka | Pršilno lepilo |
Številka izdelka | 083398 500 | |
EAN/GTIN | 5900422025962 | |
Številka proizvajalca | 7000116782 |