Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Namizni vrtalni stroj ALZTRONIC 12 mm

Št. art.: 076560 12

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ALZTRONIC 12
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 540 W
Maksimalno število vrtljajev 250 min-1 - 5.000 min-1
Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo 12 mm
Vpenjalo za orodje B16
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M10
Hod vretena 40 mm
Podajanje ročna
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo 110 mm
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo 250 mm
Prevesna dolžina 200 mm
⌀ stebra 50 mm
Nastavljanje višine vrtalne glave Ročno kolo
Uporabna širina osnovne plošče 300 mm
Uporabna dolžina osnovne plošče 240 mm
Nazivna mera T-utora 12 mm
Število T-utorov 2
Razdalja med T-utori 80 mm
Masa 64 kg
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076560 12

Opis

Izvedba:

Natančen stacionarni vrtalni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo.
  • Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.
  • Digitalni prikaz števila vrtljajev.
  • Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev.
  • Desni/levi tek.
  • Vrtljiv ščitnik vretena z električnim varovalom.
  • Stikalo za izklop v sili.
  • 24-mesečna garancija, 10-letna garancija nadomestnih delov.
  • Brez vrtalne glave.
Po višini nastavljiva in vrtljiva vrtalna glava.

Opomba:

Drugi namizni vrtalni stroji po ponudbi.