VHM parabolni rezkar, ravna oblika PPC TiAlN

Št. art.: 207520
Popust
od  156,50 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
122 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo orodje za izredno učinkovito obdelavo na prosto oblikovanih ploskvah. Odlične kakovosti obdelane površine v najkrajšem času obdelave. Za uporabo na sodobnih 5-osnih CAD/CAM podprtih rezkalnih strojih.

Priporočilo:

Za povečano mero za gladilne operacije priporočamo 0,05 do 0,2 mm.

Opomba:

R2 predstavlja delovni radij orodja.
Naknadno brušenje ni mogoče!