{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | FMT 250 QSL QuickStart | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vpenjalo za orodje | StarlockPlus, Starlock | |
Število vibracij | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 1,6 stopinj | |
Poraba moči | 250 W | |
Kotna mera brusne plošče | 80 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077824 72295361 | |
Številka proizvajalca | 72295361000 |