Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Cev za vodo, rumeno-modra, PVC 13 mm

Št. art.: 080046 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Cev za vodo iz PVC, odporna proti zvijanju
Zunanji ⌀ cevi 17,1 mm
Notranji ⌀ cevi 13 mm
Dolžina cevi 50 m
Barva rumeno modra
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080046 13
Številka proizvajalca 110051

Opis

Izvedba:

Kakovostna cev za vodo, odporna proti zavijanju, v rumeni barvi z modrimi črtami. Dolžina 50 m.