{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Nazivna napetost | 100 V - 240 V | |
maksimalni tok polnjenja | 0,45 A | |
Maksimalno število polnilnih mest | 4 | |
Število polnilnih mest za USB | 1 | |
Dolžina | 105 mm | |
Širina | 65 mm | |
Višina | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 081590 4L | |
Številka proizvajalca | 1001-0011 |