{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 150 lm - 1.500 lm | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Vrednost CRI | 80 | |
Barvna temperatura | 6.000 K | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 163 mm | |
Celotna širina | 63 mm | |
Celotna višina | 163 mm | |
Masa | 710 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081254 17 | |
Številka proizvajalca | 03.5439 |