Osnovna garnitura za torno vrtanje, standardno M6

Št. art.: 082710 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M M6
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082710 M6
EAN/GTIN 2050001739926
Številka proizvajalca 90 082710 M6

Opis

Opis:

Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

Obseg dobave:

  • 1 specialna vpenjalna glava MK2 s hladilnim obročem.
  • 1 objemni in viličasti ključ.
  • 4 vpenjalne stročnice ER25 z ustreznimi pripadajočimi velikostmi za M4 − M12.
  • 1 sveder za torno vrtanje Flowdrill v izbrani velikosti navoja.
  • 1 oblikovalec navoja Flowtap v izbrani velikosti navoja.
  • 1 specialno ločilno sredstvo za torno vrtanje vklj. z medeninastim čopičem (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialno olje za oblikovanje navojev FTMZ 100 ml vklj. s ščetinastim čopičem (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 sistemski kovček s kratkimi navodili (podroben priročnik je na voljo za prenos v PDF formatu).

Opomba:

Druge izvedbe in garniture za posebno uporabo (npr. za tanko pločevino) so dobavljive po ponudbi. Za primerne oblikovalce navoja glejte od art. 139115 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za navoj M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico