{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | SP11 | |
Maksimalni obratovalni tlak | 24 bar | |
Maksimalna obratovalna temperatura | 50 °C | |
Pretok zraka | 25 l/min | |
Pretok pri 5 bar | 25 l/min | |
Vrsta izdelka | Pištola |
Številka izdelka | 080144 SP11 | |
Številka proizvajalca | 130138 |