Obesni prstani z matico M6

Št. art.: 086477 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 4:1 0,4 t
Notranji ⌀ obroča A 25 mm
Zunanji ⌀ obroča B 45 mm
⌀ naležne zveze C 25 mm
Mera D 10 mm
Dolžina navoja matice E 10 mm
Celotna višina F 45 mm
⌀ navoja M6
Masa 0,09 kg
Vrsta izdelka Obesni prstan z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086477 M6
EAN/GTIN 2050001758101

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Opomba:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!
SF 4:1 = varnostni faktor 4.
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
    ⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico