Cilinder z votlim batom YCS 33/150

Št. art.: 086070 33/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina hoda 150 mm
Prostornina olja 716 ml
Zunanji ⌀ cilindra 114 mm
⌀ skoznje izvrtine 33 mm
Dolžina v zloženem stanju 343 mm
Maksimalna tlačna sila 335 kN
Masa 21 kg
Vrsta izdelka Hidravlični cilinder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086070 33/150
EAN/GTIN 4025092150927
Številka proizvajalca YCS-33/150

Opis

Izvedba:

Yalehidravlična orodja so izdelana iz kakovostnega krommolibdenovega jekla za bistveno večjo trdnost v „elastičnem področju“, kar zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo. Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.
Zaradi skoznje izvrtine so ti cilindri primerni za uporabo tam, kjer je treba za doseganje velikih sil uporabiti navojno vreteno, priključek s hitro spojko.
Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Uporaba:

Napenjanje kovinskih sider, vtiskanje in iztiskanje ležajev, osi in gredi, snemanje zobnikov in jermenic ter za vlečenje in premikanje težkih konstrukcij.

Obseg dobave:

Vključno s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem, brez priključnih vodov in adapterja.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.
Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081.