Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ročna črpalka za kanistre

Št. art.: 084356

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KLP-C 25
Zmogljivost sesanja na hod 0,25 l
Vrsta izdelka Črpalke za sode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084356
Številka proizvajalca 34 627 03

Opis

Izvedba:

Univerzalna plastična ročna črpalka za kanistre za prenos koncentratov hladilnega maziva, razredčilo, topil, zaščita proti zmrzovanju itd. batnica iz nerjavnega jekla. Primerno za 20–30-litrske plastične posode.

Primerno za:

Olja za rezanje: art. 084210 vel. 20, art. 084220 vel. 20. Visokozmogljiva koncentrirana hladilna mazalna sredstva in brusna olja: art. 084241 vel. 20, art. 084260 vel. 20, art. 084265 vel. 20, art. 084270 vel. 20.

Obseg dobave:

Črpalka za kanistre, 2 m plastična cev z iztočno tulko, 2 m dovodna cev PVC z iztočno tulko, s priključnim adapterjem za kanistre z zunanjim navojem DIN 61.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli