{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 14 V | |
Oznaka proizvajalca | ASM 14-12 | |
Izvedba motorja | EC-motor brez ščetk | |
Napetost akumulatorja | 14,4 V | |
Območje vrtilnega momenta | 3 Nm - 12 Nm | |
Območje števila vrtljajev | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | 1/4-colski HEX (E 6,3) | |
Izvedba | Vijačnik s sredinskim ročajem | |
Masa vključno z akumulatorjem | 1,3 kg | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Številka proizvajalca | 71125700950 |