{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AGV17-125XEProTector | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.750 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 9,5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 33 mm | |
Masa | 2,8 kg | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077141 AGV17-125 | |
EAN/GTIN | 4002395243983 | |
Številka proizvajalca | 4933432230 |