{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WSG 17-70 INOX | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.700 W | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 31 mm | |
Masa | 2,4 kg | |
Stikalo Totmann | ne | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | spremenljivo število vrtljajev | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077111 722213 | |
Številka proizvajalca | 72221360000 |