{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WSG 11-125 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.100 W | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 33 mm | |
Masa | 2,2 kg | |
Stikalo Totmann | ne | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | kratka izvedba | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077111 722177 | |
Številka proizvajalca | 72217760000 |