{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12FDD-602X | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 44 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.700 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik |
Številka izdelka | 070210 M12FDD6 | |
Številka proizvajalca | 4933459820 |