{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FIWF12-502X | |
Tip | M18 FIWF12 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 40 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji | 120 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji | 300 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji | 120 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M18 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 3 | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Število udarcev v 4. stopnji | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji štirikotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Masa | 1,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14,3 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074010 M18FIW12 | |
Številka proizvajalca | 4933451071 |