Št. izdelka: 078109 7132046

Akumulatorski odrezovalnik 7132046

Brand: Fein
Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V

Akumulatorski odrezovalnik 7132046

po ponudbi
Dobavljivo takoj
3 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 474,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
7132046

Opis

Izvedba:

  • Gibki odrezovalniki z veliko okretnostjo za tanko pločevino, trapezno in valovito pločevino in profile.
  • Zelo nizki obratovalni stroški zaradi dolge življenjske dobe žiga in matrice.
  • Sistem hitrega vpenjanja QuickIN za hitro zamenjavo žiga in matrice brez uporabe orodja.
  • Možnost spreminjanja smeri odrezovanja brez uporabe orodja.
Akumulatorski odrezovalnik za prenosno uporabo.
  • Vitka oblika zagotavlja optimalno priročnost tudi v težavnih delovnih pogojih.
  • Zelo primerni za obdelavo trapezne pločevine do debeline 1,3 mm in globino robov do 85 mm.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Technical Data

Pakiranje
Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja
Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca
ABLK 1.6E
Število vključenih akumulatorjev
0
Vrsta akumulatorja
Li-ionski
Napetost akumulatorja
18 V
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2
1,6 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2
0,7 mm
Polmer najmanjše krivulje
30 mm
Rezalna hitrost
1,9 m/min
Širina reza
5 mm
Masa
2,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN
< 2,5 m/s2

Pribor in nadomestni deli

    Li-ionski akumulator FE18 V Fein Št. izdelka: 073837
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    9 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 75,00
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico