Št. izdelka: 070220 SE3

Akumulatorski kompaktni vijačnik SE3

Brand: AEG
Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip B 3 V

Akumulatorski kompaktni vijačnik SE3

po ponudbi
Dobavljivo takoj
93 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 99,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
SE3

Opis

Izvedba:

AEG − akumulatorski kotni vijačnik
Li-ionski akumulatorski kompaktni vijačnik in sveder z vrtljivim zglobom za dela v ravni palični obliki ali zakrivljeni obliki. 10-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta in drsna sklopka. Desni in levi tek, 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke Hex (E 6,3).

Obseg dobave:

Vklj. z 2×Li-ionskima akumulatorjema 3,6 V / 1,5 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073824 in art. 073841.

Technical Data

Pakiranje
Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja
AEG tip B 3 V
Oznaka proizvajalca
SE3,6
Tip
SE3
Kapaciteta akumulatorja
1,5 A·h
Napetost akumulatorja
3,6 V
Največji vrtilni moment v mehko
4,5 N·m
Maksimalni vrtilni moment v trdo
6,5 N·m
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji
0 min-1 - 200 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji
0 min-1 - 600 min-1
Vpenjalo za orodje
E 6,3
Izvedba
Palični vijačnik
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo
3 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les
6 mm
Masa
0,6 kg
Tipična uporaba
Light
Napajanje
Akumulatorska

Pribor in nadomestni deli

    Li-ionski sistem S AB3 V AEG Št. izdelka: 073824
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    37 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 29,00
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Polnilnik akumulatorjev LA036 AEG Št. izdelka: 073841
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    1 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 59,00
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart