{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V | |
Oznaka proizvajalca | ABSU 12 SELECT | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 14 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 20 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.300 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1 mm - 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, 2-stopenjsko | |
USP2 | Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku |
Številka izdelka | 070205 71132064 | |
Številka proizvajalca | 71132064000 |