Izvedba:
Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenje.
- 2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).
- Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.
- Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.
- Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).
- Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.
Obseg dobave:
Brez košare in brez zvočno izoliranega pokrova.
Opomba:
Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod art.
082101 (Elmasonic Select), art. 081204 (Elmasonic xtra TT) in art. 081203 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod
088015–
088019.
Primerne protihrupne pokrove najdete pod
082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.