{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 10,8 V | |
Oznaka proizvajalca | GAS 12V | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Dolžina | 273 mm | |
Širina | 77 mm | |
Višina | 170 mm | |
Prostornina zbiralnika | 0,35 l | |
Volumenski tok | 900 l/min | |
Maksimalna vakuumska moč | 45 mbar | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | P07220 GAS12 |