Pištola za karoserije za zaščito podvozja in tesnjenje votlin

Št. art.: 9042P-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9042P-4
EAN/GTIN 4000896209613
Številka proizvajalca 9042P-4
L-število L60140 4356

Opis

Opis:

Uporaba:
Nega in vzdrževanje osebnih avtomobilov in drugih vozil
, primernih za vodne ali oljne tekočine
  • Enostavna zamenjava šobe in cevi
  • Vključno s kovinsko sesalno cevjo
  • Pretok tekočine je uporabniku prijazen, nastavljiv s sprožilcem
  • Vključuje šobo in cev za votlino
  • Potreba po zraku s šobo 380 l/min pri 8 barih
  • Potreba po zraku s šobo 255 l/min pri 6 barih
  • Potreba po zraku s cevjo za votlino: 180 l/min pri 8 barih
  • Potreba po zraku s cevjo za votlino: 165 l/min pri 6 barih
  • Navoj: BSP/NPT
  • Cev za votlino: Uporabna dolžina 920 mm
  • Acetalni plastični ročaj, sprožilec in ventil
  • Tesnila iz nitrila in o-tesnila
  • Jeklene/plastične šobe
  • Vzmet iz kaljenega vzmetnega jekla
  • Neto teža s šobo 350 gramov
  • Neto teža z votlo cevjo 338 gramov
  • Priključni navojni vložek: M41 x 3
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Delovni tlak (bar): 6
  • Maks. Delovni tlak [bar]: 16 bar
  • Dimenzije / dolžina: 251 mm
  • Temperaturno območje: -10°C - 80°C.