5 PE filtrskih vrečk -35/50 l

Št. art.: 630325000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrečka za prah

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630325000
EAN/GTIN 4007430196194
Številka proizvajalca 630325000

Opis

Opis:

  • 20-krat večja zmogljivost od papirnatih filtrskih vrečk
  • Ne zamaši se z drobnim prahom (zlasti kremenovim)
  • Primeren za uporabo, pri kateri nastajajo velike količine drobnega prahu (npr. rezkanje ometanih površin).
  • Skladen z zahtevami za sesalnike razreda M in H
  • Idealen za uporabo s stroji za obdelavo betona in kamna, npr. stroji za rezkanje, stroji za obnovo in stroji za obnovo: frezalniki za obnovo, brusilniki za obnovo, brusilniki z dolgim vratom, zidni sekalniki itd.
  • Čisto, enostavno in hitro odstranjevanje in odlaganje

Lastnosti:

  • Bruto teža: 0,820 kg
  • Primerno za: ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 50 M SC / ASR 35 H ACP