Optični bralnik temperature HG Scan PRO 007690

Št. art.: 078325 007690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 85 g
Območje zajemanja temperature 0 °C - 300 °C
Primerne za HG 2520
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Temperaturni čitalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078325 007690
EAN/GTIN 4007841007690
Številka proizvajalca 007690

Opis

Izvedba:

Optični bralnik temperature za IR-merjenje temperature na površini obdelovanca. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Nastavljanje v korakih po 10 °C.
HG Scan PRO z inteligentno izmenjavo podatkov med optičnim bralnikom temperature in pihalnikom vročega zraka. Napajanje prek pihalnika vročega zraka.
Popoln nadzor temperature pri delu s toplotno občutljivimi obdelovanci. Bralnik temperature HG Scan PRO zajema temperaturo na površini obdelovanca z IR-merjenjem. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Območje zajemanja temperature 0–300 °C, nastavljanje v korakih po 10 °C.

Primerno za:

Pihalnik vročega zraka HG 2520 E.