Opis:
- Izjemno priročen akumulatorski kompaktni izvijač: dolg le 175 mm
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- 1/4 šesterokotni bit za neposredno pritrditev
- Optimaliziran ročaj z mehko oprijemalno blazinico za najboljšo ergonomijo in oprijem
- Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije in LED osvetlitev delovne površine
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
- 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®
- Na voljo z: Sponka za pas
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M12 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M12
- Število baterij/baterij: 2
- Tasta baterij/baterij: Li-ion
- Premer vrtalnika za les: 22
- Premer vrtalnika za jeklo: 10
- Technologija: Brušena
- Dodana: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,0
- Vključen polnilnik: C12 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja baterije: 40
- Max. Premer vrtanja v les [mm]: 22
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
- Max. Navor [Nm]: 30
- Varianta izdelka: M12 BD-202C
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: 2 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, sveder, kovček
Obseg dobave:
2 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilnik C12 C, bit, kovček za prenašanje