{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip HB 12 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Maksimalna zmogljivost rezanja v aluminij | 2,1 mm | |
Maksimalna zmogljivost rezanja v jeklo | 1,6 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 40,7 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Masa | 1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,5 m/s2 |
Številka izdelka | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN/GTIN | 4058546374112 |