Izvedba:
Zaščitni kombinezon AlphaTec® 1500 PLUS. Zelo zračen SMS-material. Zelo dobra zaščita pred delci in zapora proti rahli megli pri pršenju. Brez silikona, kar je pomembna lastnost pri lakiranju s pršenjem.
- Dokazano filtriranje do 99,9% delcev > 3 μm.
- Prepustno za zrak in vodno paro („zračnost”), kar zmanjša segrevanje.
- Optimizirano prileganje telesu, povečano udobje in večja varnost za uporabnika.
- Brez silikona, kar je pomembna lastnost pri lakiranju s pršenjem.
- Antistatično, preverjeno v skladu z EN 1149-5.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 5/6.
Uporaba:
Raztovarjanje razsutega blaga, polnjenje/praznjenje procesnih sistemov, površinsko preverjanje, označevanje in popravilo delov karoserije, montaža in preverjanje sestavnih delov, lakiranje in čiščenje orodja in robotov, pomožna in vzdrževalna dela na proizvodni liniji.
Standard:
- EN ISO 13982-1 tip 5
- EN 13034 tip 6
- EN 1149-5
- EN 1073-2