Izvedba:
Barva izdelka: modra
Vrsta izdelka: zaščitna obleka za enkratno uporabo
Barva izdelka: modra
Opis:
Zaščitni ovratni kombinezon za enkratno uporabo 3M™ 4530 je kombinezon, ki ga strokovnjaki iščejo zaradi večje varnosti, funkcionalnosti in dolgotrajnega udobja. Naš kombinezon za celo telo, izdelan z lastnostmi, ki preprečujejo širjenje sekundarnega ognja, ima udobno obliko in izboljšano konstrukcijo za miren spanec pri delu.
Lastnosti:
Odlična zaščita pred suhimi delci in nekaterimi omejenimi kemičnimi tekočinami (tip CE 5/6)
Mehak in močan (54 g/m²) večplastni SMS za intenzivno uporabo
Izdelan iz izjemno zračnega netkanega materiala (SMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve
Poseben material z zaščito pred širjenjem plamena za oblačila po indeksu 2/3
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statične razelektritve in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi onesnaženimi delci
Tridelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom, z elastičnim hrbtom in gležnji za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože