3M™ Zaščitni kombinezon 4570 tip 3/4/5/6 siva L

Št. art.: 7000089689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva grau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089689
EAN/GTIN 04046719402243
Številka proizvajalca 7000089689
L-število L01110 323

Opis

Izvedba:

Zaščita pred delci (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6), rahlim brizganjem tekočin (tip 4), močnim brizganjem tekočin (tip 3) in biološkimi nevarnostmi (EN 14126).
Zaščita pred nevarnimi delci (tip 5), rahlimi razprški tekočin (tip 6).
Zaščita kože in oblačil
Elastične manšete z zanko za palec, tridelna kapuca in elastični zračniki za manjšo izpostavljenost kože
Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126

Opis:

Zaščitna obleka 3M 4570 je izdelana iz posebej razvitega antistatičnega PE laminata, ki ne pušča madežev. To ne ščiti le pred biološkimi nevarnostmi, brizganjem tekočin, delci in pršenjem tekočin, temveč tudi pred močnimi curki tekočin (tip 3).

Lastnosti:

Zaščita pred delci (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6), rahlim brizganjem tekočin (tip 4), močnim brizganjem tekočin (tip 3) in biološko nevarnostjo (EN 14126)
Zaščita pred škodljivimi delci (tip 5), rahlimi curki tekočin (tip 6)
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci Til razred 2