Izvedba:
Zaščitna obleka 4565 je izdelana iz posebej razvite laminirane tkanine in je še posebej odporna na prodiranje kemikalij. Šivi so dodatno zaščiteni z rdečim maskirnim trakom pred drobnimi delci in tekočinami v skladu s tipom CE 4/5/6. Poleg tega zaščitni kombinezon 3M™ 4565 ščiti pred biološkimi in nalezljivimi dejavniki v skladu s standardom EN 14126.
Narejen je iz dvokomponentnega netkanega materiala z izjemno majhnim učinkom PE laminata.
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga, zapenjalni poklopec, elastičen hrbet in gležnji za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
Lepljeni šivi zagotavljajo dodatno zaščito in trdnost ter zmanjšujejo nepotrebne obremenitve in trganje tkanine.
Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126
Opis:
Zaščitna obleka 3M™ 4565M TYPE 4/5/6, izdelana iz posebej razvitega laminata, je še posebej odporna na prodiranje kemikalij. Šivi so dodatno zaščiteni pred drobnimi delci in tekočinami z rdečim maskirnim trakom v skladu s tipom CE 4/5/6. Poleg tega obleka ščiti pred biološkimi in infekcijskimi dejavniki v skladu s standardom EN 14126. Poleg zaščitnih lastnosti je za obleko značilno tudi prijetno udobje pri nošenju. Elastični vložki na bokih in gležnjih zagotavljajo tesno prileganje. Pletene manšete povečujejo udobje, tridelna kapuca pa zagotavlja posebno združljivost z zaščito za oči in dihala 3M™. Druge prednosti vključujejo dvosmerno zadrgo z zavihkom za dodatno zaščito, zaščito za brado in vakuumsko embalažo za varčno shranjevanje. Pokrivalo 3M™ 4565M TYPE 4/5/6 zagotavlja optimalno zaščito pred trdnim prahom in kemičnimi škropivi ter pršili (tip 4/5/6) in radioaktivno onesnaženimi delci (EN 1073-2:2002). Uporablja se v čistih prostorih, pri uporabi pesticidov, ravnanju s posebnimi kemikalijami, odstranjevanju azbesta, pregledovanju azbesta, izolacijskih delih, proizvodnji cementa, brušenju in poliranju, čiščenju v lahki industriji, vzdrževanju strojev, delu v farmacevtski industriji, pršenju in premazovanju barv ter stiku s kužnimi dejavniki. Je velikosti M in je v celoti bele barve, razen rdečih lepljenih šivov.
Lastnosti:
Zaščitna obleka tipa 4/5/6 zagotavlja zelo dobro zaščito pred škodljivimi delci ter omejenimi razpršitvami in brizganjem tekočin.
Izdelano iz dvokomponentnega netkanega laminata z izjemno nizko vsebnostjo vlaken PE
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom, elastični vložki na bokih in gležnjih za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti kože
Lepljeni šivi zagotavljajo dodatno zaščito in trdnost ter preprečujejo nepotrebne obremenitve in trganje materiala.
EN-14126 zaščita pred povzročitelji nalezljivih bolezni in biološkimi nevarnostmi
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
N 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci
Opomba:
Delo v farmacevtski industriji
Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Pršenje in premazovanje barv
Ravnanje s posebnimi kemikalijami
Izolacijska dela
Stik s povzročitelji nalezljivih bolezni
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Uporaba pesticidov