Opozorilna majica z okroglim ovratnikom rumena

Št. art.: 091738
Popust
od  75,80 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
41 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 55 % poliestra; 45% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN ISO 20471

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kakovostno obdelana majica High-Vis, ki zaradi posebne obdelave proti vonju preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. UV-zaščita.
Posebno prijeten občutek na koži zaradi najnovejšega materiala z deležem bombaža na notranji strani in deležem poliestra na zunanji strani.

Standard:

Certificirano v skladu z EN 13758-2 UPF40+.

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije B za kombinirano certificiranje.

Iz iste serije Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico